Gewiss - FUSIB.DD E33 63A INSTANT. - GW72095

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - FUSIB.DD E33 63A INSTANT.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • code de couleur - noir

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564032477

Réf. Sonepar

00047403247

Réf. Fournisseur

GW72095

Marque

Gewiss

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

500 V

code de couleur:

noir

classe de fonctionnement:

autre

FUSIBLE DD E27 63A RAPIDE

Les Atouts de la gamme:

Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.