Gewiss - FUSIB.ND E14 16A - GW72005

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - FUSIB.ND E14 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - D01

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 380 V

  • code de couleur - gris

  • classe de fonctionnement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564031982

Réf. Sonepar

00047403198

Réf. Fournisseur

GW72005

Réf. Commerciale

Gewiss

taille (DIN):

D01

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

380 V

code de couleur:

gris

classe de fonctionnement:

autre

FUSBILE ND E14 16A

Les Atouts de la gamme:

Système de prise en brochage industriel combinée avec un interrupteur à verrouillage mécanique pour la distribution de l’énergie dans le secteur tertiaire et industriel. Tous les produits de la série sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer les connexions hors charge et répondre ainsi aux exigences de sécurité des utilisateurs professionnels les plus variés. La série IB se compose de 4 lignes de produits: combinés verticaux standard IP67, combinés verticaux IP66 pour conditions sévères, combinés IP44 horizontaux et combinés compacts IP44 et IP55.