Gewiss - FUSIBLE GPV 10,3X38 10A 1000V CC - GW72133

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - FUSIBLE GPV 10,3X38 10A 1000V CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564775282

Réf. Sonepar

00047003797

Réf. Fournisseur

GW72133

Marque

Gewiss

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

30 kA

FUSIBLE CYLINDRIQUE - TYPE GPV - 10,3X38 10A - 1000VCC

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..