fin de vie

Gewiss - HORUS3 A-L ASY EXT - 400W MT 230-50 1KV - GW85134M

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4500...4500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

  • protection contre l'incendie « D » - Non

  • revêtement des luminaires à isolation thermique - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564173781

Réf. Sonepar

00047417378

Réf. Fournisseur

GW85134M

Réf. Commerciale

Gewiss

température de couleur:

4500...4500 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

nombre de lampes/modules:

1

adapté à un montage encastré:

Non

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

surface brossée:

Non

classe de protection:

II

largeur:

455 mm

réflecteur:

ultra brillant

douille:

E40

type de connexion:

borne à vis

couleur du boîtier/corps:

gris

traitement de la surface:

non traité

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

400...400 W

appareillage:

ballast ferromagnétique / ballast compensé à faible perte

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

montage mural:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Non

nombre de pôles:

2

longueur:

630 mm

hauteur/profondeur:

200 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

lampe aux halogénures/lampe à vapeur de sodium

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

asymétrique

matériau de la verrine:

verre transparent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur de la lumière:

blanc

réglabilité:

orientable

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

type de câblage:

terminaison

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

courant nominal de la LED à courant constant:

3400...3400 mA

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

variation en fonction de la commande:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

variation DSI:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie:

A+

adapté à un montage au plafond:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

HORUS 3 - AVEC LAMPE - ASYM. EXTENSIVE - 400W MT 1KV E40 230V-50HZ IP65 - I - GRIS FUMÉ

Les Atouts de la gamme:

Ce projecteur en technopolymère offre une résistance mécanique optimale et une excellente résistance aux rayons ultraviolets, ce qui en fait la solution idéale tant pour usage à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les projecteurs HORUS sont disponibles dans un grand choix d'optiques, et sont également adaptés pour les environnements sportifs..