Gewiss - INT.MAN.SECT. COUP. VIS MSS 4P 400A - GW97738

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INT.MAN.SECT. COUP. VIS MSS 4P 400A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564786950

Réf. Sonepar

00047005655

Réf. Fournisseur

GW97738

Réf. Commerciale

Gewiss

fonction de commutation:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

nombre de pôles:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension assignée min.:

400 V

avec voyant indicateur:

Non

impression/marquage:

autre

INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR À COUPURE VISIBLE - MSS 400 - 4P 400A

Les Atouts de la gamme:

Les interrupteurs de commande sectionneurs rotatifs MSS garantissent robustesse et fiabilité de commande et d'isolement des circuits jusqu'à 630 A. La gamme comporte quatre tailles différentes selon l'intensité nominale, et offre des performances élevées tant en courant alternatif qu'en courant continu..