Gewiss - INTER.DIFFER.2P 40A A[EV]/0,03 4M - GWD4562
![Gewiss - INTER.DIFFER.2P 40A A[EV]/0,03 4M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWD4562_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887554719)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034035066917
Réf. Sonepar
00047506691
Réf. Fournisseur
GWD4562
Marque
Gewiss
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
A
largeur en nombre de modules:
4
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Non
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
72 mm
degré de pollution:
2
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
3.8 W


