Gewiss - INTER.DIFFER.4P 40A A[EV]/0,03 4M - GWD4567

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INTER.DIFFER.4P 40A A[EV]/0,03 4M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035066924

Réf. Sonepar

00047506692

Réf. Fournisseur

GWD4567

Marque

Gewiss

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

72 mm

degré de pollution:

2

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.8 W

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL - IDP - 4P (N À DROITE) 40A TYPE A [EV] Idn=0,03A - 4 MODULES