Gewiss - INTER.MANOEUVRE SECTION. 25A 600V CC - GW96186

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INTER.MANOEUVRE SECTION. 25A 600V CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564775473

Réf. Sonepar

00047003957

Réf. Fournisseur

GW96186

Réf. Commerciale

Gewiss

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

nombre de pôles:

2

type de tension:

DC

tension assignée (Ue):

600 V

tension assignée min.:

600 V

résistance de court-circuit (Icw):

0.9 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

autre

source lumineuse:

autre

culot de lampe:

autre

largeur en nombre de modules:

3.5

profondeur d'encastrement:

72 mm

indice de protection (IP):

IP40

impression/marquage:

autre

INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR - 2P 25A 600Vcc - 3,5 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..