Gewiss - INTER.MANOEUVRE SECTION. MSS 125 3P 125A - GW97723

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INTER.MANOEUVRE SECTION. MSS 125 3P 125A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564211438

Réf. Sonepar

00047421143

Réf. Fournisseur

GW97723

Réf. Commerciale

Gewiss

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

nombre de pôles:

3

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

400 V

tension assignée min.:

400 V

résistance de court-circuit (Icw):

2.5 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

blanc

source lumineuse:

autre

culot de lampe:

autre

largeur en nombre de modules:

6

profondeur d'encastrement:

79.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

autre

INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR À COUPURE VISIBLE - MSS 125 - 3P 125A 400V - 6 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..