Gewiss - INTER.MANOEUVRE SECTIONNEURS4P 32A - GW96134

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INTER.MANOEUVRE SECTIONNEURS4P 32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564110458

Réf. Sonepar

00047411045

Réf. Fournisseur

GW96134

Marque

Gewiss

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

nombre de pôles:

4

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

415 V

tension assignée min.:

415 V

pouvoir de coupure nominal:

0.256 kA

résistance de court-circuit (Icw):

0.384 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

autre

source lumineuse:

autre

culot de lampe:

autre

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

72 mm

indice de protection (IP):

IP40

impression/marquage:

autre

INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR - 4P 32A 415V - 4 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..