Gewiss - INTERFACE CONTACTS 2 CANAUX KNX - GW90727

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - installation intégrée
nombre d'entrées - 2
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564794023
Réf. Sonepar
00047004685
Réf. Fournisseur
GW90727
Marque
Gewiss
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
installation intégrée
nombre d'entrées:
2
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Oui
avec affichage LED:
Non
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.


