Gewiss - IRL 3321 B/20 TULIPE RAL 7035 L=2,4M - AS04673

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - IRL 3321 B/20 TULIPE RAL 7035 L=2,4M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3447640069368

Réf. Sonepar

00047006936

Réf. Fournisseur

AS04673

Réf. Commerciale

Gewiss

CONDUIT ISOLANT RIGIDE LISSE - IRL - 3321 - TULIPÉ - NF - LONGUEUR 2,4M - DIAMÈTRE 20MM - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.