Gewiss - JEU 2 CLÉS POUR APP. DE COMMANDE - GW20901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERIE PLAYBUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564020221
Réf. Sonepar
00047402022
Réf. Fournisseur
GW20901
Marque
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
JEU DE 2 CLÉS POUR APPAREILS DE COMMANDE - INTERRUPTEURS - VA ET VIENT
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..


