Gewiss - JEU 4 VIS LONGUES FIXATION COUVERCLES - GW48645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à une boîte d'encastrement - Oui
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BTE DERIV.ENCAST. 48
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564099487
Réf. Sonepar
00047409948
Réf. Fournisseur
GW48645
Marque
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à une boîte d'encastrement:
Oui
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
KIT 4 VIS LONGUES FIXATION COUVERCLE
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boîtes et coffrets à encastrer composée de trois séries complémentaires: 48 PT / PT DIN avec profilé DIN intégré en fond de boîte idéale pour l'intégration des modules domotiques; 48 CM, boîtes de dérivation haute capacité avec cache de protection; ces deux séries sont IP40; la série 48 PTC propose des coffrets modulaires étanches IP55, pour commande et distribution dans les applications intérieures sujettes à des projections d'eau. Les boîtes et coffrets utilisent des technopolymères sans halogène.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boîtes et coffrets à encastrer composée de trois séries complémentaires: 48 PT / PT DIN avec profilé DIN intégré en fond de boîte idéale pour l'intégration des modules domotiques; 48 CM, boîtes de dérivation haute capacité avec cache de protection; ces deux séries sont IP40; la série 48 PTC propose des coffrets modulaires étanches IP55, pour commande et distribution dans les applications intérieures sujettes à des projections d'eau. Les boîtes et coffrets utilisent des technopolymères sans halogène.


