Gewiss - JOINT POUR ACCOUPLEMENT TABLEAUX 295X150 - GW46449


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMMES CEP,QP,QM,QX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564029590
Réf. Sonepar
00047402959
Réf. Fournisseur
GW46449
Réf. Commerciale
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
JOINT D4ASSEMBLAGE OFFRETS
Les Atouts de la gamme:
La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..
Les Atouts de la gamme:
La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..