Gewiss - JOINT TORIQUE M20 - GW52454


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 20.6 mm
diamètre intérieur - 17 mm
épaisseur - 1.8 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLE GLANDS+ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564773035
Réf. Sonepar
00047003593
Réf. Fournisseur
GW52454
Réf. Commerciale
Gewiss
diamètre externe:
20.6 mm
diamètre intérieur:
17 mm
épaisseur:
1.8 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
caoutchouc nitrile NBR
exécution bague:
massif
adapté à la dimension du filetage métrique:
20
avec rondelle:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..