Gewiss - KIT X MTX160c-160-250+BD/MSS160 6GR - GW46572F

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - KIT X MTX160c-160-250+BD/MSS160 6GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 299 mm

  • largeur - 538 mm

  • avec couvercle - Non

  • plaque de recouvrement en plastique - Non

  • adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564284371

Réf. Sonepar

00047428437

Réf. Fournisseur

GW46572F

Réf. Commerciale

Gewiss

hauteur:

299 mm

largeur:

538 mm

avec couvercle:

Non

plaque de recouvrement en plastique:

Non

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

équipé d'un disjoncteur:

Non

adapté à un interrupteur de tension sur zéro:

Non

équipé d'un interrupteur de tension sur zéro:

Non

adapté à un commutateur:

Non

équipé d'un commutateur:

Non

avec borne de distribution:

Non

KIT POUR DISJONCTEUR BOÎTIERS MOULÉS ET SECTIONNEURS - PLAQUE À RAIL DIN - MTX160c/160/250 - BD - MSS160 - POUR COFFRETS B=585MM - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..