Gewiss - LAMPE TUBULAIRE S6X31 24V INCAND.BL. - GW20905


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2...2 W
Culot - S6
tension de lampe - 24...24 V
technologie - lampe à incandescence
forme de la lampe - cylindre (double culot)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERIE PLAYBUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564020290
Réf. Sonepar
00047005276
Réf. Fournisseur
GW20905
Réf. Commerciale
Gewiss
puissance de la lampe:
2...2 W
Culot:
S6
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
6 mm
longueur totale:
31 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.