Gewiss - LIMITEUR DE SURTENSION 1M BEIGE - GW13492


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant de charge nominal - 16 A
tension nominale AC - 250 V
niveau de protection - 1 kV
mode de pose - saillie/encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035073397
Réf. Sonepar
00047507339
Réf. Fournisseur
GW13492
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de pôles:
2
courant de charge nominal:
16 A
tension nominale AC:
250 V
niveau de protection:
1 kV
mode de pose:
saillie/encastré
tension max de régime permanent:
275 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
8 kA
niveau de protection L-N:
1 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
1 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
2.5 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
2.5 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Non
avec filtre anti-parasites:
Non
indice de protection (IP):
IP41