Gewiss - LST - CARTOUCHE NEUTRE 50KA T1+2 - GWD6453


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 50 kA
mode de pose - module
schéma de liaison - Non
Schéma de liaison IT - Non
schéma de liaison TN - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564802124
Réf. Sonepar
00047004828
Réf. Fournisseur
GWD6453
Réf. Commerciale
Gewiss
courant de décharge nominal (8/20):
50 kA
mode de pose:
module
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
1 TE
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..