Gewiss - LST - PARAF.POUR LIGNE TEL. ADSL/PSTN - GWD6430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 0.1 kA
tension nominale CA - 50...50 V
tension max de régime permanent - 180 V
tension continue la plus élevée CC - 5 V
niveau de protection conducteur/conducteur - 200 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564775053
Réf. Sonepar
00047003446
Réf. Fournisseur
GWD6430
Marque
Gewiss
courant de décharge nominal (8/20):
0.1 kA
tension nominale CA:
50...50 V
tension max de régime permanent:
180 V
tension continue la plus élevée CC:
5 V
niveau de protection conducteur/conducteur:
200 V
niveau de protection conducteur/terre:
200 V
fréquence:
3...3 MHz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non
largeur d'assemblage:
17.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..


