Gewiss - MANCHON BOITE D37/CONDUIT D32 IP44 GRIS - GW50425


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 32 mm
matériau - plastique
couleur - gris
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLE GLANDS+ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564014442
Réf. Sonepar
00047401444
Réf. Fournisseur
GW50425
Réf. Commerciale
Gewiss
pour diamètre de tube nominal:
32 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
PVC
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
avec fonction de verrouillage:
Non
type de fonction de verrouillage:
autre
en deux pièces:
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
matériau du joint:
sans joint
avec filetage extérieur:
Non
avec filetage intérieur:
Non
divisible:
Non
excentrique:
Non
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..