Gewiss - MANCHON BOITE D54/CONDUIT D50 IP66 GRIS - GW50420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - fiche
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 54 mm
indice de protection (IP) - IP54
modèle - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLE GLANDS+ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564017450
Réf. Sonepar
00047401745
Réf. Fournisseur
GW50420
Marque
Gewiss
type de raccordement:
fiche
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
54 mm
indice de protection (IP):
IP54
modèle:
droit
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
polyamide
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
50 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
50 mm
hauteur totale:
27.5 mm
couleur:
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..


