Gewiss - MANCHON FLEX.IP66 D.50 GR.RAL7035 - GW50206


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 50 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLE GLANDS+ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564017337
Réf. Sonepar
00047401733
Réf. Fournisseur
GW50206
Réf. Commerciale
Gewiss
pour diamètre de tube nominal:
50 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
couleur:
gris
angle du coude:
360 °
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
PVC
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Oui
avec manchon:
Non
en deux pièces:
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
flexible:
Oui
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.