Gewiss - MODULE VOLET ROUL. AXIAL CON. ZIGBEE 1P - GWA1231

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - MODULE VOLET ROUL. AXIAL CON. ZIGBEE 1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • type de commande - autre

  • mode de pose - support de module

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.3 A

  • modèle - commutateur unipolaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035101045

Réf. Sonepar

00047510104

Réf. Fournisseur

GWA1231

Marque

Gewiss

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

type de commande:

autre

mode de pose:

support de module

calibre/courant nominal assigné (In):

2.3 A

modèle:

commutateur unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Non

utilisation électronique possible:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

type de connexion:

borne à vis

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

1

nombre de modules (construction modulaire):

1

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

convient pour stores vénitiens:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

avec verrouillage électrique:

Non

avec verrouillage mécanique:

Oui

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

43.4 mm

largeur d'encastrement:

22 mm

hauteur d'encastrement:

44 mm

profondeur d'encastrement:

35 mm

MODULE À VOLET ROULANT AXIAL CONNECTÉ - ZIGBEE - 100-240 Vca 50/60 Hz - 1 MODULE - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

Maison connectée intelligente - Le système connecté, basé sur le protocole sans fil Zigbee, offre une gamme complète de solutions pour les maisons intelligentes et les petits bureaux, qui conviennent à la fois aux nouveaux bâtiments et aux rénovations. Il vous permet de contrôler la sécurité, le confort et la consommation, grâce à une expérience utilisateur unique, à l’aide de l’application Home Gateway et des plaques EGO Smart. Le système s’intègre aux plateformes Google Home IdO, Amazon Alexa et IFTTT, et toutes les fonctions peuvent être contrôlées avec les assistants vocaux Google et Alexa.