Gewiss - MODULE VOLET ROULANT AXIAL EVO 2P - GW10676

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - MODULE VOLET ROULANT AXIAL EVO 2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • type de commande - autre

  • mode de pose - support de module

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.3 A

  • modèle - commutateur unipolaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035105029

Réf. Sonepar

00047510502

Réf. Fournisseur

GW10676

Marque

Gewiss

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

type de commande:

autre

mode de pose:

support de module

calibre/courant nominal assigné (In):

2.3 A

modèle:

commutateur unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Non

utilisation électronique possible:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

type de connexion:

borne à vis

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

1

nombre de modules (construction modulaire):

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

convient pour stores vénitiens:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

avec verrouillage électrique:

Non

avec verrouillage mécanique:

Oui

largeur d'appareil:

44.2 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

43.2 mm

largeur d'encastrement:

44.2 mm

hauteur d'encastrement:

44 mm

profondeur d'encastrement:

35 mm

MODULE VOLET ROULANT AXIAL EVO - 100/240 Vca - 50/60 Hz - 2 MODULE - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

CHORUSMART - Appareillage mural Mécanismes blanc - L’appareillage mural Chorus vous permet de créer des combinaisons illimitées d’appareils et de plaques, grâce à une gamme complète qui couvre tous les besoins de conception, de fonctionnement et d’installation.Couleurs et finitions : blanc brillant, lumineux et polyvalent.Fonctions illimitées dans les espaces compacts : la gamme ChoruSmart se compose de touches de commande avec des modules à bascule ½, 1, 2 et 3, pour optimiser l’espace en fonction des besoins, ainsi que de touches axiales dans la version EVO ou SMART, pour répondre aux dernières exigences.Couplage avant : le couplage avant permet d’assembler et de retirer rapidement et facilement les composants, sans avoir à enlever le support, la même chose étant possible pour toutes les plaques et boîtes.