Gewiss - MSS ATS 160A 4P - GW97767

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - MSS ATS 160A 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - commutateur

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564764637

Réf. Sonepar

00047003398

Réf. Fournisseur

GW97767

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

commutateur

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

160 A

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

160 A

classe de protection (IP), face avant:

IP20

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

MSS 160A ATS - SYSTÈME DE COMMUTATION AUTOMATIQUE MONOBLOC À 3 POSITIONS - 160A 230V - 19 MODULES

Les Atouts de la gamme:

Les interrupteurs de commande sectionneurs rotatifs MSS garantissent robustesse et fiabilité de commande et d'isolement des circuits jusqu'à 630 A. La gamme comporte quatre tailles différentes selon l'intensité nominale, et offre des performances élevées tant en courant alternatif qu'en courant continu..