Gewiss - MSX 160c 3P 40A 25kA TfMr Term.FC - GWD9062

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - MSX 160c 3P 40A 25kA TfMr Term.FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 525...525 V

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 25.2...40 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035037870

Réf. Sonepar

00047503787

Réf. Fournisseur

GWD9062

Réf. Commerciale

Gewiss

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

40 A

tension assignée (Ue):

525...525 V

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

25.2...40 A

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

MSX 160c 3P 40A 25kA TfMr Term.FC