Gewiss - P-COMFORT RELÈ GESTIONE CARICHI - GWD6916

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - P-COMFORT RELÈ GESTIONE CARICHI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564881563

Réf. Sonepar

00047488156

Réf. Fournisseur

GWD6916

Réf. Commerciale

Gewiss

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

adapté à une charge C:

Non

différentes phases connectables:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

47 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

P-COMFORT - LOAD MANAGEMENT RELAY - WIRE VERSION