Gewiss - PAIR OF POSTS 42U - GW38476


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
longueur - 1894 mm
mode de pose - fixation à vis
fixation continue - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DATA CENTER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035011672
Réf. Sonepar
00047501167
Réf. Fournisseur
GW38476
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
longueur:
1894 mm
mode de pose:
fixation à vis
fixation continue:
Non
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.