Gewiss - PANNEAU 3 VERR. COMBIBLOC IP44/55 BL. - GW68733W

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PANNEAU 3 VERR. COMBIBLOC IP44/55 BL.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - bride intermédiaire

  • adapté à - CEE 32 A

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564220423

Réf. Sonepar

00047422042

Réf. Fournisseur

GW68733W

Marque

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée:

bride intermédiaire

adapté à:

CEE 32 A

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

QMC125-200 - PANNEAU PRÉDÉCOUPÉ POUR MONTAGE PRISES - 3 COMBIBLOC 16/32A IP44/55 + 2 BRIDES 85X75 - BL

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..