Gewiss - PANNEAU FRONT OUV.32MOD TABLEAUX 396X474 - GW44855

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PANNEAU FRONT OUV.32MOD TABLEAUX 396X474

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 2

  • hauteur - 474 mm

  • largeur - 396 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564111363

Réf. Sonepar

00047411136

Réf. Fournisseur

GW44855

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau:

plastique

nombre de rangées:

2

hauteur:

474 mm

largeur:

396 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

profondeur:

15 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Oui

transparent:

Non

PLASTRON OUVERT 32 MODULES COFFERTS 396X474 - GRIS RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..