Gewiss - PEIGNE A LANGUETTES 1P 12 MOD. - GW96984

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PEIGNE A LANGUETTES 1P 12 MOD.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • adapté au nombre d'appareils - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564276345

Réf. Sonepar

00047427634

Réf. Fournisseur

GW96984

Marque

Gewiss

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

63 A

adapté au nombre d'appareils:

12

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Oui

PEIGNE DE RACCORDEMENT À LANGUETTES - 1P 63A - 12 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..