Gewiss - PEIGNE A LANGUETTES 1P 56 MOD. - GW96988

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 56
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564276383
Réf. Sonepar
00047427638
Réf. Fournisseur
GW96988
Marque
Gewiss
nombre de pôles:
1
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
56
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
1000 mm
dimension du pas:
17.8 mm
adapté au nombre d'appareils:
56
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
25 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
50 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..


