Gewiss - PLAQUE DAHLIA 1 POSTE BL - GW35901AWP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MONOBLOC RANGES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564737112
Réf. Sonepar
00047473711
Réf. Fournisseur
GW35901AWP
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
1
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
8 mm
largeur d'encastrement:
85 mm
hauteur d'encastrement:
85 mm
Les Atouts de la gamme:
Un grand choix de plaques, réalisées en technopolymère dans sept couleurs avec finition brillante : blanc, ivoire, chanvre, crème, gris clair, gris foncé et gris anthracite. Plaques disponibles en différentes modularités, de un à cinq éléments, installables indifféremment en position horizontale ou verticale..