Gewiss - PLAQUE DAHLIA 1 POSTE GRIS ANTHRACITE - GW35901AN

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE DAHLIA 1 POSTE GRIS ANTHRACITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564856950

Réf. Sonepar

00047498983

Réf. Fournisseur

GW35901AN

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

8 mm

largeur d'encastrement:

85 mm

hauteur d'encastrement:

85 mm

PLAQUE DAHLIA - EN TECHNOPOLYMÈRE - 1 MODULE - GRIS ANTHRACITE

Les Atouts de la gamme:

Un grand choix de plaques, réalisées en technopolymère dans sept couleurs avec finition brillante : blanc, ivoire, chanvre, crème, gris clair, gris foncé et gris anthracite. Plaques disponibles en différentes modularités, de un à cinq éléments, installables indifféremment en position horizontale ou verticale..