Gewiss - PLAQUE DE FOND LAM.BOÎTE 190X140 - GW44615


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à une boîte d'encastrement - Non
adapté à une boîte centrale - Non
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BTE DERIV.SAIL. 44CE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564014237
Réf. Sonepar
00047432374
Réf. Fournisseur
GW44615
Réf. Commerciale
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à une boîte d'encastrement:
Non
adapté à une boîte centrale:
Non
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de boîtes en saillie étanches pour les dérivations des circuits normaux, test au fil incandescent 650 °C sans halogène, des circuits de sécurité, test au fil incandescent 960 °C faiblement halogénée et pour les applications industrielles. Les boîtes de dérivation 44 CE sont disponibles en 11 tailles différentes, à parois lisses ou à passe-fil à entrée directe, couvercles hauts ou bas, pleins ou transparents et fermeture par vis classiques ou à ¼ de tour. Les versions avec fond à haute capacité permettent de réaliser des équipements d’installation électrique avec des entrées de conduits jusqu’à Ø50 mm.