Gewiss - PLAQUE DE FOND PERFOR.TABLEAU 515X650 - GW46465

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 584 mm
largeur - 463 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMMES CEP,QP,QM,QX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564027404
Réf. Sonepar
00047402740
Réf. Fournisseur
GW46465
Marque
Gewiss
matériau:
acier
hauteur:
584 mm
largeur:
463 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de la gamme:
La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..


