Gewiss - PLAQUE EGO RECTANGULAIRE 3P BLANC SATIN - GW16003PW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035096648
Réf. Sonepar
00047509664
Réf. Fournisseur
GW16003PW
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
3
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
120 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
8.8 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
CHORUSMART - Appareillage Plaques EGO rectangulaires - Avec leurs lignes épurées et compactes, les plaques EGO font bonne impression. Les formes modernes avec des surfaces légèrement incurvées qui se rétrécissent vers les bords offrent équilibre et simplicité. Les profilés opalescents à l’intérieur de la plaque, en continuité esthétique avec les versions EGO SMART, ajoutent un élément subtil d’identité unique. Chaque détail est conçu pour garantir le charme et la personnalité.