Gewiss - PLAQUE GEO 4P CHANVRE - GW16404TC

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE GEO 4P CHANVRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564767171

Réf. Sonepar

00047003133

Réf. Fournisseur

GW16404TC

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

beige

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

145.2 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

7.5 mm

largeur d'encastrement:

145.2 mm

hauteur d'encastrement:

95 mm

PLAQUE GEO RECTANGULAIRE - EN TECHNOPOLYMÈRE - 4 MODULES - CHANVRE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Le style GEO a été créé pour satisfaire les besoins de design contemporain. Le côté rationnel de la forme rectangulaire est renforcé par la légèreté et la simplicité de la surface, qui encadre les boutons-poussoirs de commande. Disponible en seize couleurs différentes et dans une gamme d'options de modularité allant de un à six éléments, le style GEO se caractérise par son épaisseur réduite, pour une saillie minimale par rapport à la paroi. Style minimaliste : Les plaques GEO International se caractérisent par leurs couleurs pastel et leurs formes simples, conférant un style minimaliste à chaque environnement..