Gewiss - PLAQUE ICE TOUCH KNX BL 4 SYMB. - GW16964CB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564775633
Réf. Sonepar
00047003478
Réf. Fournisseur
GW16964CB
Marque
Gewiss
mode de pose:
saillie
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
4
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
verre
qualité du matériau:
autre
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
autre
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.


