Gewiss - PLAQUE LUX INT. 2+2+2P H.MONOCHROME BL. - GW16226YB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 6
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564834569
Réf. Sonepar
00047005799
Réf. Fournisseur
GW16226YB
Marque
Gewiss
nombre d'unités:
6
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
3
nombre d'unités, verticales:
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
6
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
232 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
12 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
Lignes raffinées et esprit High-Tech Une gamme de plaques aux formes contemporaines, associant un esprit moderne et une forte personnalité caractérisée par une élégance traditionnelle. Une touche de classe en toute circonstance. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, tels que le techno pierre, le métal et le verre, ainsi que le technopolymère, en versions peintes ou métalliques avec des finitions bois et effet cuir, les plaques sont disponibles en différentes options de modularité allant de 2 à 2 + 2 + 2 + 2 éléments horizontaux et verticaux, pour boîtes rondes et carrées. Les plaques LUX International offrent des solutions pour tous les styles et se caractérisent par leur design prestigieux, avec un cadre chromé et des courbes douces..


