Gewiss - PLAQUE ONE 2+2+2P V SARCELLE - GW16127VZ

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE ONE 2+2+2P V SARCELLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564272385

Réf. Sonepar

00047427238

Réf. Fournisseur

GW16127VZ

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre d'unités:

3

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

vert

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

0

nombre d'unités, verticales:

3

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

6

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

90 mm

hauteur:

231.9 mm

profondeur:

10.6 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

PLAQUE ONE - POLYMÈRE TECHNIQUE - 2+2+2 MODULES VERTICAL - SARCELLE - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

CHORUSMART - Appareillage mural Plaques ONE - D’apparence informelle et de géométrie classique, ONE est la gamme de plaques du système ChoruSmart dédiée à ceux qui souhaitent meubler leur maison avec des touches simples. Le design discret de la gamme ONE embellit n’importe quel espace, apportant harmonie et cohérence esthétique à chaque pièce. Disponibles dans une large gamme de couleurs, les plaques ONE vous proposent toutes les teintes dont vous avez besoin pour donner libre cours à votre imagination