Gewiss - PLAQUE ONE 2P CHANVRE - GW16102TC

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE ONE 2P CHANVRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564766914

Réf. Sonepar

00047003081

Réf. Fournisseur

GW16102TC

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

beige

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

118 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

10.6 mm

largeur d'encastrement:

118 mm

hauteur d'encastrement:

90 mm

PLAQUE ONE RECTANGULAIRE - EN TECHNOPOLYMÈRE - 2 MODULES - CHANVRE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Matériaux résistants, formes classiques. Une ligne de plaques qui présente une simplicité sobre et un aspect classique qui tire le meilleur parti de chaque environnement, en ajoutant une touche d'harmonie et de beauté à tous les murs de votre maison. Liberté des couleurs: Disponible en seize couleurs différentes (blanc, noir, ivoire, chanvre, orange opale, rose saphir, bleu des Caraïbes, bleu topaze, violet améthyste, titane, ardoise, noir satiné, chrome, or, rubis et bleu marine)., Le modèle ONE est disponible dans toutes les couleurs, laissant libre cours à votre imagination. Résistance et qualité: Grâce à la haute qualité des technopolymères utilisés pour leur fabrication, les plaques ONE sont capables de résister aux chocs et à l'usure au fil du temps..