Gewiss - PLAQUE ONE 3P IVOIRE - GW16103TI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564766884
Réf. Sonepar
00047003084
Réf. Fournisseur
GW16103TI
Marque
Gewiss
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
couleur:
autre
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
3
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
118 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
10.6 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
Matériaux résistants, formes classiques. Une ligne de plaques qui présente une simplicité sobre et un aspect classique qui tire le meilleur parti de chaque environnement, en ajoutant une touche d'harmonie et de beauté à tous les murs de votre maison. Liberté des couleurs: Disponible en seize couleurs différentes (blanc, noir, ivoire, chanvre, orange opale, rose saphir, bleu des Caraïbes, bleu topaze, violet améthyste, titane, ardoise, noir satiné, chrome, or, rubis et bleu marine)., Le modèle ONE est disponible dans toutes les couleurs, laissant libre cours à votre imagination. Résistance et qualité: Grâce à la haute qualité des technopolymères utilisés pour leur fabrication, les plaques ONE sont capables de résister aux chocs et à l'usure au fil du temps..


