Gewiss - PLAQUE ONE RECTANGULAIRE 6P SARCELLE - GW16106VZ

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE ONE RECTANGULAIRE 6P SARCELLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564271562

Réf. Sonepar

00047427156

Réf. Fournisseur

GW16106VZ

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

vert

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

6

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

184.6 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

10.6 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

PLAQUE ONE RECTANGULAIRE - POLYMÈRE TECHNIQUE - 6 MODULES - SARCELLE - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

CHORUSMART - Appareillage mural Plaques ONE - Une apparence informelle et des formes classiques : la gamme ONE de plaques du système ChoruSmart est dédiée à tous ceux qui souhaitent un intérieur avec une simplicité minimale. Le design discret et sobre de la gamme ONE embellit n’importe quel environnement, en apportant harmonie et cohérence esthétique à toutes les pièces. Disponible dans une grande variété de couleurs, la gamme ONE peut être installée avec n’importe quelle teinte pour laisser de la place à votre imagination.