Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - PLAQUE PLEINE METALLIQUE 1X28M.F&E - GW46543

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE PLEINE METALLIQUE 1X28M.F&E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 142 mm

  • largeur - 445 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564285873

Réf. Sonepar

00047428587

Réf. Fournisseur

GW46543

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau:

acier

hauteur:

142 mm

largeur:

445 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PLAQUE PLEINE EN ACIER - HAUTEUR 1 MODULE - 28 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..