Gewiss - PLAQUE PLEINE METALLIQUE 2X12M.F&E - GW46580

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE PLEINE METALLIQUE 2X12M.F&E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 241 mm

  • largeur - 170 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564285897

Réf. Sonepar

00047428589

Réf. Fournisseur

GW46580

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau:

acier

hauteur:

241 mm

largeur:

170 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PLAQUE PLEINE EN ACIER - HAUTEUR 2 MODULES - 12 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..