Gewiss - PLAQUE SEPARATION CHAMBRE 550X550 - DX59940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur de cloison - 550 mm
hauteur de cloison - 520 mm
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011564438514
Réf. Sonepar
00047443851
Réf. Fournisseur
DX59940
Marque
Gewiss
matériau:
plastique
largeur de cloison:
550 mm
hauteur de cloison:
520 mm
traitement de la surface:
autre
CLOISON SÉPARATION - POUR CHAMBRES DE TIRAGE 550X550X520
Les Atouts de la gamme:
La gamme des chambres de tirage PZ, disponible en 5 tailles, est idéale pour le tirage des câbles et l'inspection des installations électriques et de télécommunication enterrées. Les regards sont équipés d'opercules défonçables sur les 4 côtés pour les entrées/sorties des conduits et d’un fond prédécoupé qui permet de les superposer. L’utilisation du thermoplastique, des prédécoupes des entrées/soties et du fond et la possibilité de les empiler font de la série PZ une alternative efficace aux regards en béton classiques, garantissant à la fois une excellente résistance et des performances maintenues dans le temps.
Les Atouts de la gamme:
La gamme des chambres de tirage PZ, disponible en 5 tailles, est idéale pour le tirage des câbles et l'inspection des installations électriques et de télécommunication enterrées. Les regards sont équipés d'opercules défonçables sur les 4 côtés pour les entrées/sorties des conduits et d’un fond prédécoupé qui permet de les superposer. L’utilisation du thermoplastique, des prédécoupes des entrées/soties et du fond et la possibilité de les empiler font de la série PZ une alternative efficace aux regards en béton classiques, garantissant à la fois une excellente résistance et des performances maintenues dans le temps.