Gewiss - PLAQUE TACT. ICE SYMB. INTER. VERRE BEIG - GW16955CL

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE TACT. ICE SYMB. INTER. VERRE BEIG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - verre

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035070679

Réf. Sonepar

00047507067

Réf. Fournisseur

GW16955CL

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

verre

couleur:

beige

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

3

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

avec grille de montage:

Oui

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

verre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

largeur:

123.2 mm

hauteur:

95.2 mm

profondeur:

9.3 mm

PLAQUE TACTILE ICE - EN VERRE - SYMBOLES INTERCHANGEABLES - BEIGE NATUREL - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

CHORUSMART - Appareillage mural Plaques ICE - Les plaques en verre ICE répondent aux besoins technologiques et esthétiques les plus sophistiqués, et représentent une nouvelle frontière pour les appareils d’éclairage. Disponibles en quatre couleurs (blanc, beige naturel, noir et titane), les plaques ICE peuvent accueillir tous les appareils modulaires de la gamme ChoruSmart. Commandes, systèmes d’évacuation de l’énergie, protection et signalisation, confort, contrôle de la climatisation et alarmes techniques : les plaques ICE peuvent répondre aux besoins de n’importe quel environnement.